Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 13x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 13x40
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 13x40
Artikel-Nr.:
     6012-38862712
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/01 13x40
EAN/GTIN:
     4001796324031
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 13x40

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0571*
€ 0,0853*
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0572*
€ 0,0854*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0653*
€ 0,0958*
1
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 1,3045*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.