Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x35
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x35
Artikel-Nr.:
     6012-38863009
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 5x35
EAN/GTIN:
     4001796604485
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x35

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,49*
€ 21,35*
€ 5,00*
ab € 18,25*
€ 24,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,59*
€ 27,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.