Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 16
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 16
Artikel-Nr.:
     6012-38863829
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/01 16
EAN/GTIN:
     4001796597565
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 16

Federringe Form B A1 DIN 127 HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,19*
€ 18,05*
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 25,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,79*
€ 28,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.