Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6
Artikel-Nr.:
     6012-38864586
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/01 6
EAN/GTIN:
     4001796615498
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 29,39*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 30,70*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 33,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,03319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.