Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x8
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x8
Artikel-Nr.:
     6012-38865990
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 6x8
EAN/GTIN:
     4001796897054

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x8

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,06*
€ 5,00*
ab € 28,21*
€ 38,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,95*
€ 39,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.