Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38866349 Herst.-Nr.: 0690/183/01 12 EAN/GTIN: 4044325022145 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 12 Sicherungsmuttern Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert HP 200 Stück Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Gewindesteigung: | 0,7 mm | Höhe: | 4,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Sicherungsmutter (ohne Norm), iso7042 8.8, sicherungsmutter (ohne norm) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,50* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,92* | € 38,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,70* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|