Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter hohe Form, galv.vz 0701/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 982 Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8 zn M12mm HP
DIN 982 Sicherungsmuttern, hohe Form Kl.8 zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-38867566
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0701/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796221835
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982

Sicherungsmutter hohe Form, galv.vz 0701/001/01 12

Sicherungsmuttern, hohe Form galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 20,81*
€ 5,00*
ab € 16,17*
€ 22,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,37*
€ 25,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.