Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x22
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x22
Artikel-Nr.:
     6012-38869068
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 4x22
EAN/GTIN:
     4001796238277
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x22

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 7,88*
€ 5,00*
ab € 7,69*
€ 10,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,74*
€ 12,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.