Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 13,5
Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 13,5
Artikel-Nr.:
     6012-38869346
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1541/001/01 13,5
EAN/GTIN:
     4001796250644
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436

Scheibe, 4-kant DIN436 galv.verz. 1541/001/01 13,5

Scheiben, Vierkant galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13,5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,52*
€ 23,85*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,63*
€ 23,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,95*
€ 26,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.