Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 12x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 12x20
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 12x20
Artikel-Nr.:
     6012-38869356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 12x20
EAN/GTIN:
     4001796229275
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 12x20

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
23
Länge bis Unterkante Kopf:
65 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,068*
€ 25,968*
€ 5,00*
ab € 36,00*
€ 47,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,04*
€ 48,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.