Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGLine+ Controller CTR160CGL2KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CGLine+ Controller CTR160CGL2KS
CGLine+ Controller CTR160CGL2KS
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012-38879390
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     CTR160CGL2KS
EAN/GTIN:
     3660191807030

CGLine+ Controller CTR160CGL2KS

CGLine+ Web Compact Controller zur zentralen Überwachung und Steuerung von bis zu 160 Leuchten (2 Stränge mit jeweils 80 Leuchten). 3,5-Zoll-Display und Tastatur.
Weitere Informationen:
Länge:
203 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
288 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 883,95*
€ 988,81*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 935,19*
€ 1.039,59*
Frei Haus
ab € 928,21*
€ 1.039,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 938,34*
€ 1.049,87*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 988,47*
€ 1.101,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,25*
€ 1.239,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,18*
€ 1.194,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,62*
€ 1.163,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,34*
€ 1.116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.