| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38958112 Herst.-Nr.: 013046 EAN/GTIN: 4011240013046 |
| |
|
| | |
| Wandhalter f.TFC/ DC-Serie WH sw Wandhalter für den elektrischen Festanschluss mit Netztrennschalter und Nachtlicht. Optimal passend zu den Hand-Haartrocknern TFC- und HF- , auch zum Nachrüsten. Abmessungen: B 88 mm x T 122 mm x H 122 mm, Gewicht: 0,28 Kg, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für Haarpflegegerät: | ja | Geeignet für Mundpflegegerät: | nein | Geeignet für Rasierer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,70* | € 32,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,81* | € 32,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,27* | € 35,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,25* | € 35,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,77* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|