Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switched Easy PDU EPDU1132S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132S Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-39000375
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPDU1132S
EAN/GTIN:
     0731304405146
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Switched Easy PDU EPDU1132S

APC Easy Switched Rack PDU EPDU1132S ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, welche eine einfache und effiziente Stromverteilung im Rack ermöglicht. Die PDU bietet Ein-/Ausschalten der Steckdosen, fortschrittliches Energiemanagement, Lastüberwachung und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU1132S verfügt über einen IEC-60309, 32A 2P+E Eingang, zwanzig IEC-C13 und vier IEC-C19 Ausgänge.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Breite:
55 mm
Höhe:
1738 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 747,73*
€ 810,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 785,92*
€ 850,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,53*
€ 859,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 800,84*
€ 864,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 852,13*
€ 921,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,42*
€ 1.096,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,04*
€ 1.094,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,36*
€ 1.054,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,80*
€ 1.031,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,13*
€ 1.014,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.