Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39002760 Herst.-Nr.: 13093-AM3-E EAN/GTIN: 4251394640457 |
|
|
| | |
| Subway-M Adapterplatte SI 3x MC-Modul 13093-AM3-E Subway-M Metall Adapterplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI, Bauform 3 x MC-Modul, ohne Module, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Farbe: | schwarz | Mit Textfeld: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 4,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,90* | € 4,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,28* | € 4,94* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,34* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|