Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTP modul 8(8) Cat.6 weiß 130A10-I-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz UTP modul Cat.6 8(8) 130A10-I-B1 T568B perlweiß Buchse
Metz UTP modul Cat.6 8(8) 130A10-I-B1 T568B perlweiß Buchse
Artikel-Nr.:
     6012-39002779
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A10-I-B1
EAN/GTIN:
     4250184164340
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

UTP modul 8(8) Cat.6 weiß 130A10-I-B1

Ungeschirmtes Cat.6 Klasse E UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Bauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B, Gehäusefarben weiß oder schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,19*
12
€ 5,00*
ab € 1,58584*
€ 2,19584*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 1,7975*
€ 2,4775*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,52*
12
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,4775*
€ 2,94823
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,3175*
€ 2,75783
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,0675*
€ 2,46033
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,7975*
€ 2,13903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.