Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzklappe 250 Stück 820032-0129-H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staubschutzklappe 250 Stück 820032-0129-H
Artikel-Nr.:
     6012-39003859
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0129-H
EAN/GTIN:
     4250184144755
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen

Staubschutzklappe 250 Stück 820032-0129-H

Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in MC Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in MC Modul-Bauformgeeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Breite:
14,4 mm
Höhe:
4,06 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,34*
€ 63,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 65,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,68*
€ 78,1592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.