Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39007124 Herst.-Nr.: 2280301060 EAN/GTIN: 4043921666944 |
| |
|
| | |
| BasicLine Spleissbox 6xLC-D OM4 erika 2280301060 Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19" /1HE, 6xLC-D, OM4, erika pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse werkseitige Portkennzeichnung ausziehbare Schubladenlösung im geöffneten Zustand nach unten neigbar mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull) mit Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails eingelegter Crimpspleisshalter vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM4 | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,68* | € 75,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,77* | € 75,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,92* | € 78,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,27* | € 189,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|