Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Batterieschrank P-105000084-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Batterieschrank P-105000084-002
USV-Batterieschrank P-105000084-002
Artikel-Nr.:
     6012-39007387
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P-105000084-002
EAN/GTIN:
     6430028229567
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik

USV-Batterieschrank P-105000084-002

EBC-B-1x32-CSBHRL12200W-BB-63A-M6
Weitere Informationen:
Breite:
761 mm
Höhe:
1750 mm
Tiefe:
750 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.163,58*
€ 6.335,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.164,49*
€ 6.336,28*
Frei Haus
ab € 6.283,25*
€ 6.455,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.401,30*
€ 6.574,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.876,17*
€ 7.050,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.574,10*
€ 7.823,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.531,12*
€ 7.772,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.427,19*
€ 7.648,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.401,30*
€ 7.617,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.