Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe HexaSpeed 16mm-T NPA40102/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-39008278
Hersteller:
     Hexatronic
Herst.-Nr.:
     NPA40102/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
endkappe (rohr)

Endkappe HexaSpeed 16mm-T NPA40102/16

RAUSPEED Endkappen 16 mm zum Verschließen von unbelegten RAUSPEED Mikrokabelrohren. Schnelle Montage durch Einstecken der Rohre, Einfache Demontage durch Herunterdrücken des Löserings. Sicherungsclips gegen versehentliches Lösen vormontiert. -Druckdicht bis 15 bar -Direkte Erdverlegung ohne weitere Schutzmaßnahmen -Korrosionsbeständig gem. DIN EN 61386-22 / Klasse 4 -Transparenter Körper ermöglicht Kontrolle der Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 185,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 192,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,53*
€ 229,1107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,47*
€ 226,6593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,41*
€ 223,0179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,40*
€ 217,056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,41*
€ 187,3179
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,2964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.