Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollokationsverteiler FCC11 f. 24x14/16mm KoVt 24/14-1 216SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollokationsverteiler FCC11 f. 24x14/16mm KoVt 24/14-1 216SC
Kollokationsverteiler FCC11 f. 24x14/16mm KoVt 24/14-1 216SC
Artikel-Nr.:
     6012-39009079
Hersteller:
     Belden Sichert
Herst.-Nr.:
     54.6251.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.

Kollokationsverteiler FCC11 f. 24x14/16mm KoVt 24/14-1 216SC

Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem, im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung, Lackierung mit umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis in RAL 7038, 100% sortenrein recycelfähig, korrosionsbeständig, selbstverlöschend. Außenmaße: 1131mm x 998mm x 310mm (B x H x T), Innenmaße: 1047mm x 877mm x 261mm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.978,06*
€ 3.101,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.001,94*
€ 3.131,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,72*
€ 3.726,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,96*
€ 3.697,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,66*
€ 3.608,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,90*
€ 3.579,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.001,94*
€ 3.572,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.