Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opt.Kabel 2 km LSFH Dca (G657A2) OK16-250/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Opt.Kabel 2 km LSFH Dca (G657A2) OK16-250/2000
Opt.Kabel 2 km LSFH Dca (G657A2) OK16-250/2000
Artikel-Nr.:
     6012-39009212
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     231415
EAN/GTIN:
     8424450251096
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel

Opt.Kabel 2 km LSFH Dca (G657A2) OK16-250/2000

Multi-Glasfaserkabel FK16 Single-Mode - 16 Fasern, EU-Brandschutzklasse Dca und UV-beständig LSFH, Innen-/Außenbereich 16-Faser-Kabel mit UV-beständigem LSFH-Mantel für die Innenmontage und die Außen- montage. Aufgeteilt in 4 Mikro-Module von jeweils 4 Fasern, jede mit eigenem LSFH-Mantel und unterschiedlicher Farbe. Dies ermöglicht eine bessere Ordnung und vereinfacht die Identifizierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
16
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.361,94*
€ 4.565,00*
Frei Haus
ab € 4.497,04*
€ 4.703,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.516,92*
€ 4.749,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.854,30*
€ 5.091,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.749,64*
€ 5.652,0716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.721,28*
€ 5.618,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.600,82*
€ 5.474,9758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.541,82*
€ 5.404,7658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.516,92*
€ 5.375,1348
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,25846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.