Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter RG 59/62 52519.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Adapter RG 59/62 52519.1
T-Adapter RG 59/62 52519.1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39011741
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52519.1
EAN/GTIN:
     4049759039110
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 75ohm

T-Adapter RG 59/62 52519.1

BNC T-Adapter 1 x Stecker auf 2 x Buchse
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
ja
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 162,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 168,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,99*
€ 201,0981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,74*
€ 191,2806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,11*
€ 184,5809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,56*
€ 175,5964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,37*
€ 161,0903
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.