Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 7,5m rtSF/UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 7,5m rtSF/UTP
Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 7,5m rtSF/UTP
Artikel-Nr.:
     6012-39011822
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5458.7,5
EAN/GTIN:
     4049759030513
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 7,5m rtSF/UTP

1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Durchmesser=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
7,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 3,40*
4 Tage
22
1
€ 9,90*
ab € 2,31*
€ 3,52*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,53*
5
€ 5,00*
ab € 2,546*
€ 3,566*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,884*
€ 4,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,034*
€ 4,80046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,884*
€ 4,62196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,744*
€ 4,45536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,544*
€ 4,21736
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,884*
€ 3,43196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.