Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39012985 Herst.-Nr.: B70203.12 EAN/GTIN: 4049759041182 |
| |
|
| | |
| Spleissbox, bestückt 6xSCD-SC 50/125 B70203.12 1 o. 2 Spleißkassetten inkl. Abdeckung 2 o. 4 Spleißhalter für 12 Spleiße Selbstklebende Faserführung Frontblende verschraubt Kabeleinführung rückseitig, inkl. PG16/M20 Verschraubung Gehäuse RAL 7035 Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | SC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,16* | € 62,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 65,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,44* | € 69,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,49* | € 71,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,36* | € 82,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|