| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39053999 Herst.-Nr.: 35115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 19Z 1HE Rangierfeld 35115 Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 50 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(4) | Kategorie: | 3 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,42* | € 72,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,51* | € 72,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,01* | € 72,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,10* | € 74,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|