Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Anschlußdose CBXF6AW-AY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit 6-Port Fiber Box Netzwerkchassis
Panduit 6-Port Fiber Box Netzwerkchassis
Artikel-Nr.:
     6012-39055051
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBXF6AW-AY
EAN/GTIN:
     0074983032297
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose

AP-Anschlußdose CBXF6AW-AY

Für Steckverbindermodule mit integrierter LWL-Kabelführung gemäß TIA-568A-Richtlinie. Hohe Anschlussdichte und flexibler Einsatz am Arbeitsplatz, Schraub- oder Klebemontage, Lieferung inkl. doppelseitigem Klebeband
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
unten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 220,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,89*
€ 221,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,87*
€ 226,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,21*
€ 269,1899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,61*
€ 266,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,19*
€ 257,2661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,53*
€ 251,7207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,87*
€ 234,2753
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.