Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Anschlußdose CBXF12AW-AY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit 12-port Surface Mount Box Netzwerkchassis
Panduit 12-port Surface Mount Box Netzwerkchassis
Artikel-Nr.:
     6012-39055744
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBXF12AW-AY
EAN/GTIN:
     0074983032235
Suchbegriffe:
Aufputzdose
LWL Dose
aufputzdose weiß
lwl dose

AP-Anschlußdose CBXF12AW-AY

Für Steckverbindermodule mit integrierter LWL-Kabelführung gemäß TIA-568A-Richtlinie. Hohe Anschlussdichte und flexibler Einsatz am Arbeitsplatz, Schraub- oder Klebemontage, Lieferung inkl. doppelseitigem Klebeband
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
unten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 22,24*
1
€ 5,46*
ab € 21,31*
€ 22,58*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,21*
€ 25,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.