Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Faserpigtail 50/125 2m, OM3 ECOFIBER O3623.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SC Faserpigtail 50/125 2m, OM3 ECOFIBER O3623.2
SC Faserpigtail 50/125 2m, OM3 ECOFIBER O3623.2
Artikel-Nr.:
     6012-39060946
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O3623.2
EAN/GTIN:
     4049759023188
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om3
lwl pigtail sc
lwl pigtail

SC Faserpigtail 50/125 2m, OM3 ECOFIBER O3623.2

Faserfarbe aqua Stecker SC beige 12 Pigtails mit Fasercoutings 900µ in einer Verpackungseinheit. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 2,00*
7 Tage
338
1
€ 9,90*
ab € 1,38*
€ 2,03*
1
€ 6,78*
ab € 1,39*
€ 2,05*
37 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,11*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 1,88334*
€ 2,54334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,54334*
€ 3,02657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46334*
€ 2,93137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31334*
€ 2,75287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22334*
€ 2,64577
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88334*
€ 2,24117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,52008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.