| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1939066 Herst.-Nr.: J01151A0019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder Montagetyp = Tafelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = Gerade Kabeltyp = RG142 B/U, RG223/U, RG400/U Trennwand = Ja Betriebsfrequenz = 0 to 12.4GHz Betriebstemperatur min. = -65°C Betriebstemperatur max. = +165°C Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer
SMA-Kabelbuchse. I nnenleiter vernickelt Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | SMA-Steckverbinder | Montagetyp: | Tafelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kabeltyp: | RG142 B/U, RG223/U, RG400/U | Trennwand: | Ja | Betriebsfrequenz: | 0 to 12.4GHz | Betriebstemperatur min.: | -65°C | Betriebstemperatur max.: | +165°C | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMA Steckverbinder, buchsenkontakt, 1939066, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Telegärtner, J01151A0019, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors, Telegartner |
| | |
| |