Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelbuchse (RG-58C/U) 100023786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-39069795
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023786
EAN/GTIN:
     4018359108748
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

TNC-Kabelbuchse (RG-58C/U) 100023786

Anmerkungen: crimp/crimp Montage: A0805 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=31.8, b=13 Crimpeinsatz: N01003A0005 Kabelgruppe
Kabel: G1 (RG-58C/U) G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,202*
€ 3,172*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,21*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,30*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,34*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,502*
€ 3,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,452*
€ 4,10788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,372*
€ 4,01268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.