Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 13,0mm 71508.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit-Ringkern 13,0mm 71508.1
Ferrit-Ringkern 13,0mm 71508.1
Artikel-Nr.:
     6012-39069901
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     71508.1
EAN/GTIN:
     4049759039486
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring

Ferrit-Ringkern 13,0mm 71508.1

zum nachträglichen Aufbringen, mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen für Rundkabel, Durchmesser 13,0mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,69*
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,72*
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,05*
€ 3,08*
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,35*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.