Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchk.LSH-LSH E 9 ge 2m LWL-Patchkabel gelb 424412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables 424412 Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Dätwyler Cables 424412 Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     6012-39071638
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     424412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Patchk.LSH-LSH E 9 ge 2m LWL-Patchkabel gelb 424412

LWL-Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 135,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 140,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.