Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpigt.FC/PC G50 or 2m Faserpigtail 425561


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-39071809
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     425561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail

1 Faserpigt.FC/PC G50 or 2m Faserpigtail 425561

Semi-Tight-Puffer, 900 µm. Farben einzelne Pigtails: orange. Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304. Sie entsprechen den Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,29*
€ 5,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 5,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.