Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39073130 Herst.-Nr.: 29415.1 EAN/GTIN: 4049759055806 |
| |
|
| | |
| E-DH09-Haube schwarz 29415.1 Kunststoffgehäuse, inklusive Rändelschrauben. Mit Schnappverschluß. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 9 | Zweiteilig: | ja | Teilbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | Schraube | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | | 43 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,82* | € 1,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,83* | € 1,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,37* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|