Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39073392 Herst.-Nr.: 29412.1 EAN/GTIN: 4049759055783 |
| |
|
| | |
| E-DH25 Kunststoffhaube schwarz 29412.1 E-DH 25 Haube Kunststoffgehäuse, inkl. Rändelschrauben Mit Schnappverschluss Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 25 | Zweiteilig: | ja | Teilbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | Schraube | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,75* | € 1,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,75* | € 1,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,85* | € 1,37* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,40* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|