Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39077821 Herst.-Nr.: 100007041 EAN/GTIN: 4018359290665 |
| |
|
| | |
| 19" ISDN-Panel 50-Port 1HE, RAL7035 MPPISDN 50-H kurz Leistungsmerkmale: 19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen, Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: MPPI50-H Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 50 | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 50 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(4) | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 3 | Anschlussart: | LSA | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,91* | € 73,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,54* | € 73,76* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 63,61* | € 79,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,04* | € 79,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,04* | € 82,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|