Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC/APC-Kupplung Singlemode duplex DE010022882


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LC/APC-Kupplung Singlemode duplex DE010022882
LC/APC-Kupplung Singlemode duplex DE010022882
Artikel-Nr.:
     6012-39083068
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     DE010022882
EAN/GTIN:
     4059496559550
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl kupplung
corning lwl-kupplung

LC/APC-Kupplung Singlemode duplex DE010022882

LC/APC-Kupplung, Singlemode, duplex, Kunststoffgehäuse grün
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,7806*
€ 270,1404*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,9204*
€ 270,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,28*
€ 272,8602*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,8602*
€ 324,70364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,0704*
€ 322,57378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,2002*
€ 309,63824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,9502*
€ 306,96074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,28*
€ 284,7432
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.