Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel AWG 26/1 10m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel AWG 26/1 10m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26
Patchkabel AWG 26/1 10m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26
Artikel-Nr.:
     6012-39083806
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2CL1100E
EAN/GTIN:
     4250184161523
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel AWG 26/1 10m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26

Klasse EA Permanent Link bestehend aus 2 Baugruppen 6 Port RJ45 montiert an einem 24 paarigen Installationskabel AWG26/1, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) mit reduziertem Temperaturbereich, robustes, Baugruppengehäuse, veredelt, von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel, Kabeldurchmesser unter 14 mm, auch Short-Links unter 5 m möglich, vorkonfektionierte kundenspezifische Längen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
AWG-Querschnitt:
26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,96*
€ 287,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,10*
€ 290,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.