Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Checker 5000 für Single+Multim. 399900.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiber Checker 5000 für Single+Multim. 399900.1
Fiber Checker 5000 für Single+Multim. 399900.1
Artikel-Nr.:
     6012-39084200
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     399900.1
EAN/GTIN:
     4049759064068
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik

Fiber Checker 5000 für Single+Multim. 399900.1

Fiber Checker 5000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen, Fasertestgerät als Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien, geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern Reichweite ca. 5 km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung, durch die 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) lassen sich Fehler einfacher lokalisieren, passende 2.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 214,37*
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 214,38*
€ 3,50*
ab € 191,41*
€ 225,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,20*
€ 230,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 240,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.