Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel IEC5DD4UG0100MSSMCSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel IEC5DD4UG0100MSSMCSE
Patchkabel IEC5DD4UG0100MSSMCSE
Artikel-Nr.:
     6012-39084930
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1059330100
EAN/GTIN:
     4032248806621
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5

Patchkabel IEC5DD4UG0100MSSMCSE

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,95*
€ 80,17*
€ 5,46*
ab € 64,24*
€ 80,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 82,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,67*
€ 85,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,60*
€ 86,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1910000000
ab € 126,50*
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,74*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,01*
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,74*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.