Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39090079 Herst.-Nr.: O0937.10 EAN/GTIN: 4049759025885 |
| |
|
| | |
| LWL-Duplex Jumper gelb, 10 O0937.10 LWL Patchkabel für strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0,125 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | APC-Version Anschluss 1: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,85* | € 38,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,83* | € 38,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 30,39* | € 39,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,40* | € 39,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,62* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|