| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39091186 Herst.-Nr.: 09451151760 EAN/GTIN: 5713140058859 |
| |
|
| | |
| RJ45-Kabelstecker Han3A Hybrid 10G 09451151760 Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 12 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,1..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,1..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,1..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,1..0,32 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,47* | € 37,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,68973* | € 37,59973* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,2766* | € 37,6911* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,80* | € 37,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,51* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|