Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39092382 Herst.-Nr.: 228031206 EAN/GTIN: 4043921664575 |
| |
|
| | |
| Spleissbox gr GradeB 6xST OS2 228031206 Spleissbox, ausziehbar, 19" /1HE, 6xST, OS2, Metall pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse werkseitige Portkennzeichnung mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm im geöffneten Zustand nach unten neigbar mit Rändelschrauben verschließbar 40 mm rückversetzbare Box Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert) eingelegter Crimpspleisshalter spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | Steckverbindertyp außen: | ST | Steckverbindertyp innen: | ST | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,57* | € 113,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,06* | € 113,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,14* | € 117,81* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,06* | € 124,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,47* | € 300,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|