| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39092905 Herst.-Nr.: HW-2XLCAPCKRW EAN/GTIN: 4250679740301 |
| |
|
| | |
| Duplex-Kupplung LC/APC SM rw HW-2XLCAPCKRW Duplex-Kupplung LC/APC SM zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z, Einfügedämpfung < 0.2 dB, Farbe ähnlich reinweiß RAL 9010 Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Kunststoff | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | sonstige | APC-Ausführung: | ja | UPC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,48* | € 3,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,81* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|