| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39092978 Herst.-Nr.: LAN1-48AE-ADPT-B EAN/GTIN: 4059496393147 |
| |
|
| | |
| LWL-Verteilerfeldgehäuse 48Fasern DPX OS2 LC LAN1-48AE-ADPT-B Unsere LANscape Verteilerfeldgehäuse erfüllen alle Ihre Anforderungen für Verkabelungsanschlüsse in Unternehmensnetzwerken, die auf der Installation in 19Zoll Verteilerschränken basieren. Egal, ob es um eine Gebäude-Backbone-Verkabelung geht, ein kleines bis mittelgroßes Campus-Netzwerk oder sogar einen Hauptverteiler mit geringer Dichte, LANscape Gehäuse bieten immer die richtige Antwort. Weitere Informationen: | | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | SMF-28® Ultra Faser | APC-Ausführung: | UPC | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Detailansicht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,98* | € 186,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,29* | € 186,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,76* | € 187,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,50* | € 193,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|