Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MSPO PDU, 16AMP P24G07M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilereinheit MSPO PDU, 16AMP P24G07M
Stromverteilereinheit MSPO PDU, 16AMP P24G07M
Artikel-Nr.:
     6012-39093661
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P24G07M
EAN/GTIN:
     0613056317482
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MSPO PDU, 16AMP P24G07M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1750,1 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
1750,1 mm
Tiefe:
53,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.393,91*
€ 2.592,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.405,43*
€ 2.617,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,32*
€ 3.114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.597,99*
€ 3.091,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,52*
€ 2.982,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.454,91*
€ 2.921,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.405,43*
€ 2.862,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.