Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler modular 6xSC-D 100022810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-39094641
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022810
EAN/GTIN:
     4018359531676
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
lwl patchpanel

STX Tragschienen-Verteiler modular 6xSC-D 100022810

Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, mit integrierter Spleißkassette
Lieferung mit eingelegten Pigtails. Eine Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 5 9 mm ist im Lieferumfang enthalten. Spleißhalter und Spleißschutz separat bestellen. Allzu oft werden Verteiler installiert, die für die aktuellen Anforderungen überdimensioniert sind entweder, um zukünftige Erweiterungen berücksichtigen zu können oder weil es keine passendere Lösung gibt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 62,5/125
Faserklasse:
OM1
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Farbe:
beige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 153,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,16*
€ 154,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,72*
€ 155,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,35*
€ 159,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 159,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.