Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM2 100013399


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM2
Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM2
Artikel-Nr.:
     6012-39094993
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013399
EAN/GTIN:
     4018359496883
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM2 100013399

Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,12955*
€ 1,21955*
10 Tage
unbekannt
2000
€ 75,00*
ab € 1,13*
€ 1,22*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 1,14076*
€ 1,23076*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,23076*
€ 1,4646
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,22076*
€ 1,4527
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,18076*
€ 1,4051
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,16076*
€ 1,3813
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 1,14076*
€ 1,3575
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 2.461,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.