| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39095697 Herst.-Nr.: 1513050000 EAN/GTIN: 4050118320732 |
| |
|
| | |
| Einbaustecker SAIE-M12B-8-1,0U-M16 Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 1000 mm | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | Female (Buchse) | Art des Steckkontaktes, innenseitig: | Female (Buchse) | Montageart: | Frontmontage | Anzahl der Leistungskontakte: | 4 | Anzahl der Steuerkontakte: | 4 | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,28* | € 23,07* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,27* | € 23,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,80* | € 23,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,99* | € 24,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,40* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|