Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE8 Patchkabel 5m 50µm SM OS2 8F MTP JE8E808GEZ-NB005M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDGE8 Patchkabel 5m 50µm SM OS2 8F MTP JE8E808GEZ-NB005M
EDGE8 Patchkabel 5m 50µm SM OS2 8F MTP JE8E808GEZ-NB005M
Artikel-Nr.:
     6012-39097946
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     JE8E808GEZ-NB005M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

EDGE8 Patchkabel 5m 50µm SM OS2 8F MTP JE8E808GEZ-NB005M

EDGE8(TM) MTP® Extender Trunks ermöglichen eine Erweiterung oder Änderung der Infrastruktur, mit MTP Steckern mit Pins am einem Ende des Kabel und MTP Steckern ohne Pins am anderen Ende können diese Trunks an Verteilerpunkten hochfasrige Trunks in seperate Trunks auf verschieden Punkter aufteilen, die dann mit Modulen oder Harness eine Verbindung zu aktiven Komponeten ermöglicht, die Polarität des Trunks entspricht TIA-568 Type-A, 8-fasrige MTP Stecker, Base 8 konfiguriertes MTP Stecker System erlaubt simple Migration zu parallel optischen Übertragungen von 40G und höher, Small outer diameter, Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow, biegeoptimierte Fasern, verringern die Downtime des Rechenzentrums durch geringe Dämpfungswerte bei engen Biegeradien und extremen Anforderungen, vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
8
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 224,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 230,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.